Zváracia platňa Časť 2 — jednoduchá verzia, typ SPAL
DIN 3015-2, jednoduchá, SPAL, oceľ, fosfátovaná
WELDPLT-DIN3015-2-SPAL-W2-SZ3S/1
Obj. č. 0599020100
EAN 4050642683075
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-2, jednoduchá, oceľ, fosfátovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 3S |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 1 |
Druh závituxmenovitý priemer (d6) | M10 |
Dĺžka (l2) | 74 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Hrúbka (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |