Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zváracia platňa Časť 2 — jednoduchá verzia, typ SPAL

DIN 3015-2, jednoduchá, SPAL, oceľ, fosfátovaná
WELDPLT-DIN3015-2-SPAL-W2-SZ6S/4

Obj. č. 0599020400

EAN 4038898616702

Cena za zvolené balenie
Zváracia platňa Časť 2 — jednoduchá verzia, typ SPAL

Obj. č. 0599020400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-2, jednoduchá, oceľ, fosfátovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

6S

Menovitá veľkosť podľa DIN

4

Druh závituxmenovitý priemer (d6)

M12

Dĺžka (l2)

140 mm

Šírka (b1)

45 mm

Hrúbka (s2)

10 mm

DIN

3015-2

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie