Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zváracia platňa Časť 2 — jednoduchá verzia, typ SPAL

DIN 3015-2, jednoduchá, SPAL, oceľ, fosfátovaná
WELDPLT-DIN3015-2-SPAL-W2-SZ7S/5

Obj. č. 0599020500

EAN 4046778557359

Cena za zvolené balenie
Zváracia platňa Časť 2 — jednoduchá verzia, typ SPAL

Obj. č. 0599020500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-2, jednoduchá, oceľ, fosfátovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

7S

Menovitá veľkosť podľa DIN

5

Druh závituxmenovitý priemer (d6)

M16

Dĺžka (l2)

180 mm

Šírka (b1)

60 mm

Hrúbka (s2)

10 mm

DIN

3015-2

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie