Zváracia platňa Časť 3 – jednoduchá verzia, typ SP, bez výstupkov
DIN 3015-3, krátka, SP bez výstupkov, fosfát. oceľ
PLATNA NAVAR SP-OV-3015/3-GR-3D/3-W2
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Menovitá veľkosť | 3D |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 3 |
Druh závituxmenovitý priemer (d6) | M8 |
Dĺžka (l2) | 70 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Hrúbka (s2) | 5 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Hárky údajov(X)