Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zváracia platňa Časť 3 – jednoduchá verzia, typ SP, bez výstupkov

Oceľ DIN 3015-3 krátka bez výstup. ZnNi povr. úpr.
WELDPLT-DIN3015-3-SP-OV-W3-(P2E)-SZ3D

Obj. č. 0599037304

EAN 4047376928596

Cena za zvolené balenie
Zváracia platňa Časť 3 – jednoduchá verzia, typ SP, bez výstupkov

Obj. č. 0599037304

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-3, oceľ, zinok/nikel
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

3D

Menovitá veľkosť podľa DIN

3

Druh závituxmenovitý priemer (d6)

M8

Dĺžka (l2)

70 mm

Šírka (b1)

30 mm

Hrúbka (s2)

5 mm

DIN

3015-3

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok-nikel

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie