Zváracia platňa Časť 3 – jednoduchá verzia, typ SP, bez výstupkov
Oceľ DIN 3015-3 krátka bez výstup. ZnNi povr. úpr.
WELDPLT-DIN3015-3-SP-OV-W3-(P2E)-SZ5D
Obj. č. 0599037504
EAN 4047376599673
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-3, oceľ, zinok/nikel
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitá veľkosť | 5D |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 5 |
Druh závituxmenovitý priemer (d6) | M8 |
Dĺžka (l2) | 110 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Hrúbka (s2) | 5 mm |
DIN | 3015 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok-nikel |