Zváracia platňa Diel 1 – krátka verzia, typ SP
DIN 3015-1, krátka, fosfátovaná oceľ SP
WELDPLT-DIN3015-1-SP-W2-SZ4
Obj. č. 0599010400
EAN 4024835707305
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zváracia platňa DIN 3015-1, krátka, fosfátovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 4 |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 4 |
Druh závituxmenovitý priemer (d6) | M6 |
Dĺžka (l2) | 60 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Hrúbka (s2) | 3 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (e1) | 40 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |