Zváracia platňa Diel 1 – krátka verzia, typ SP
DIN 3015-1, krátka, fosfátovaná oceľ SP
WELDPLT-DIN3015-1-SP-W2-SZ7
Obj. č. 0599010700
EAN 4045727018422
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zváracia platňa DIN 3015-1, krátka, fosfátovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 7 |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 7 |
Druh závituxmenovitý priemer (d6) | M6 |
Dĺžka (l2) | 122 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Hrúbka (s2) | 3 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (e1) | 94 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |