Zváracia platňa Diel 1 – krátka verzia, typ SP
Oceľ DIN 3015-1 krátka SP zink.-nikl. povrch. úpr.
WELDPLT-DIN3015-1-SP-W3-SZ2
Obj. č. 0599010201
EAN 4038898619956
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-1 zváračská platňa, krátka, zin./nik.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 2 |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 2 |
Druh závituxmenovitý priemer (d6) | M6 |
Dĺžka (l2) | 50 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Hrúbka (s2) | 3 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (e1) | 33 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok-nikel |