Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zváracia platňa Diel 1 – krátka verzia, typ SP

Oceľ DIN 3015-1 krátka SP zink.-nikl. povrch. úpr.
WELDPLT-DIN3015-1-SP-W3-SZ4

Obj. č. 0599010401

EAN 4045727002568

Cena za zvolené balenie
Zváracia platňa Diel 1 – krátka verzia, typ SP

Obj. č. 0599010401

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-1 zváračská platňa, krátka, zin./nik.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

4

Menovitá veľkosť podľa DIN

4

Druh závituxmenovitý priemer (d6)

M6

Dĺžka (l2)

60 mm

Šírka (b1)

30 mm

Hrúbka (s2)

3 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (e1)

40 mm

DIN

3015-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok-nikel

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie