Zváracia platňa Diel 3 – jednoduchá verzia, typ SP
DIN 3015-3, krátka, fosfátovaná oceľ SP
WELDPLT-DIN3015-3-SP-W2-SZ4D
Obj. č. 0599030400
EAN 4038898120308
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-3, oceľ, fosfátovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 4D |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 4 |
Druh závituxmenovitý priemer (d6) | M8 |
Dĺžka (l2) | 85 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Hrúbka (s2) | 5 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
