Zváracia rukavica W-120
Zváračské rukavice W-120
ZVARACSKE RUKAVICE STIEPENKA A 10
Obj. č. 5350050210
EAN 4056807135175
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardné rukavice zo štiepanej kože s poréznym povrchom
- Celá rukavica zo štiepanej hovädzej kože
- Veľmi silná a odolná
Upozornenie
Rukavice sa nesmú používať na pracoviskách znečistených olejom a mazivami.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na ľahké zváranie, rezanie, brúsenie, odstraňovanie ostrín a iné náročné úlohy. Na univerzálne použitie pri zváraní MIG/MAG, zváraní elektródami, iných procesoch zvárania.
Veľkosť | 10 |
Dĺžka | 35 cm |
Materiál | Hovädzia štiepenka |
Povrchová úprava vnútrajška | Bez podšívky |
Normy | EN 388, EN 420, EN 12477A |
Kategória ochrany | 2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!