Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zváracia tyč TIG na zváranie nehrdzavejúcej ocele

Zváracie tyčinky TIG na zváranie nehrdzav. ocele
ZVARACI DROT-1.4430-2,0MMX1M

Obj. č. 09827120

EAN 4045727285183

Cena za zvolené balenie
Zváracia tyč TIG na zváranie nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 09827120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556

  • Označenie v súlade s normou AWS A 5.9: ER 316 L-Si

  • Číslo materiálu 1.4430
Upozornenie

Zváracie tyče sa zvárajú pólom jednosmerného prúdu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na zvárané spoje na nasledujúcich základných materiáloch:


1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583

Priemer drôtu

2,0 mm

Dĺžka

1000 mm

Hmotnosť

5 kg

Označenie materiálu

SG X2 CrNiMo 1912

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ, 1.4430, X2CrNiMo19-13

Podiel C vspájke (hmotnostné %)

0,025 %

Medza prieťažnosti (hodnota Rp0,2) min.

350 N/mm²

Ochranná atmosféra

Argón

Pevnosť v ťahu min./max.

600-700 N/mm²

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min.

30 %

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie