Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zváracia tyč TIG pre zváranie ocele WSG 2

DROT ZVARACI TIG WSG2 2,0MMX1M

Obj. č. 09827720

EAN 4050641822383

Cena za zvolené balenie
Zváracia tyč TIG pre zváranie ocele WSG 2

Obj. č. 09827720

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Označenie v súlade s normou EN 440: W3Si1

  • Označenie v súlade s normou EN ISO 636-A: W3Si1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer drôtu

2,0 mm

Dĺžka

1000 mm

Hmotnosť

5 kg

Označenie materiálu

WSG 2

Materiál

Nízko legovaná oceľ, 1.5125, 11MnSi6

Podiel Mn vspájke (hmotnostné %)

1,5 %

Podiel C vspájke (hmotnostné %)

0,1 %

Podiel Si vspájke (hmotnostné %)

0,8 %

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí A5

27 %

Medza prieťažnosti (hodnota Rp0,2) min.

510 N/mm²

Pevnosť v ťahu Rm

580 N/mm²

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie