Zváracia tyč TIG pre zváranie ocele WSG 2
MATERIAL PRIDAVNY-TIG-WSG2-3,0MMX1M
Obj. č. 09827730
EAN 4050641822406
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Označenie v súlade s normou EN 440: W3Si1
- Označenie v súlade s normou EN ISO 636-A: W3Si1
Hárky údajov(X)
Priemer drôtu | 3,0 mm |
Dĺžka | 1000 mm |
Hmotnosť | 5 kg |
Označenie materiálu | WSG 2 |
Materiál | Nízko legovaná oceľ, 1.5125, 11MnSi6 |
Podiel Mn vspájke (hmotnostné %) | 1,5 % |
Podiel C vspájke (hmotnostné %) | 0,1 % |
Podiel Si vspájke (hmotnostné %) | 0,8 % |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí A5 | 27 % |
Medza prieťažnosti (hodnota Rp0,2) min. | 510 N/mm² |
Pevnosť v ťahu Rm | 580 N/mm² |