Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zváracie tyče WIG na zváranie hliníka

Zváracie tyče WIG na zváranie hliníka
ELEKTRˇDA-WIG-ALMG5-2,0MMX1M

Obj. č. 09827520

EAN 4045727019023

Cena za zvolené balenie
Zváracie tyče WIG na zváranie hliníka

Obj. č. 09827520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • S-AIMg 5, DIN 1732

  • Označenie podľa normy ASME: ER 5356

  • Číslo materiálu 3.3556
Upozornenie

Zváracie tyče na zváranie striedavým prúdom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná na zvárané spoje na nasledujúcich základných materiáloch:


AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4.5Mn, AIMg5 (max. +80 °C), AIMgMn G-AIMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) – neschválené ústavom TÜV

Priemer drôtu

2,0 mm

Dĺžka

1000 mm

Hmotnosť

5 kg

Označenie materiálu

S-AIMg 5

Materiál

Zliatina sobsahom hliníka, AIMg5

Podiel Mn vspájke (hmotnostné %)

0,6 %

Medza prieťažnosti (hodnota Rp0,2) min.

90 N/mm²

Podiel Mg vspájke (hmotnostné %)

5,5 %

Podiel Ti vspájke (hmotnostné %)

0,2 %

Ochranná atmosféra

Čistý argón

Pevnosť v ťahu min./max.

220-260 N/mm²

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min.

20 %

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie