Zváracie tyče WIG na zváranie hliníka
Zváracie tyče WIG na zváranie hliníka
ZVARACI DROT-ALMG5-2,4MMX1M
Obj. č. 09827524
EAN 4045727019016
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- S-AIMg 5, DIN 1732
- Označenie podľa normy ASME: ER 5356
- Číslo materiálu 3.3556
Zváracie tyče na zváranie striedavým prúdom.
Hárky údajov(X)
Vhodná na zvárané spoje na nasledujúcich základných materiáloch:
AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4.5Mn, AIMg5 (max. +80 °C), AIMgMn G-AIMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) – neschválené ústavom TÜV
Priemer drôtu | 2,4 mm |
Dĺžka | 1000 mm |
Hmotnosť | 5 kg |
Označenie materiálu | S-AIMg 5 |
Materiál | Zliatina sobsahom hliníka, AIMg5 |
Podiel Mn vspájke (hmotnostné %) | 0,6 % |
Medza prieťažnosti (hodnota Rp0,2) min. | 90 N/mm² |
Podiel Mg vspájke (hmotnostné %) | 5,5 % |
Podiel Ti vspájke (hmotnostné %) | 0,2 % |
Ochranná atmosféra | Čistý argón |
Pevnosť v ťahu min./max. | 220-260 N/mm² |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min. | 20 % |