Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zváračka PinPuller-Spot s LCD displejom

Zvár. na opr. priehlbín PinPuller-Spot s LCD disp.
PINPULLER SPOT

Obj. č. 0691500299

EAN 4053479822860

Cena za zvolené balenie
Zváračka PinPuller-Spot s LCD displejom

Obj. č. 0691500299

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna zváračka na všetky úkony spojené s vyrovnávaním preliačin oceľových karosérií.

LCD displej na jednoduché zobrazovanie stavu s výberom prednastavených programov


Rýchla zmena na ideálne nastavenie hodnôt iných nástrojov alebo úpravu parametrov



Presné nastavenie času zvárania a zváracieho prúdu na reprodukovanie výsledkov


Digitálne ovládanie a posun fáz



Ochrana proti korózii prakticky nezmenená


Mimoriadne krátky čas zvárania od 0,01 sekundy zamedzuje vzniku spálenín na zadnej strane plechu.



Nástroje sú vždy pripravené na použitie


Eliminácia výmen vďaka dvom nezávislým výstupom pre rôzne nástroje na odstraňovanie priehlbín, napr. zváraciu pištoľ, systém Dent Killer.



Jednoduchá a flexibilná


Stačí 230-voltové sieťové napájanie



Vhodná aj pre nástroje bez tlačidla spustenia


Možnosť prepnutia na automatické rozlíšenie s oneskorením o 0,5 sekundy

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Zváranie elektród PinPuller

  • Zváranie vlnitého drôtu

  • Kompresia s medenou elektródou

  • Sťahovanie s uhlíkovou elektródou

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Výkon

2 kVA

Podmienka pre výkon

pri 50% pracovného cyklu

Sieťová poistka

16 A pomalá

Druh krytia IP

IP 21

Skratový prúd na sekundári

1600 A

Dĺžka

320 mm

Šírka

180 mm

Výška

285 mm

Počet fáz

1 KS

Sekundárne napätie

7 V/AC

Pripájací konektor riadiaceho prúdu

Renk, XLR

Priemer pripájacieho konektora

13 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

16000,000 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Napájací zdroj PINPULLER 23 kusov s klzným kladivom

BDYWRKTL-SET-23PCS

Penové vložky so sadou nástrojov penových vložiek na zdvíhanie preliačin pre karosérie z oceľového plechu, vrátane ovládacích nástrojov a spotrebného materiálu
x 1 ks
Ťažný trojuholník na panely

OCKO VYTAHOVACIE 3-HRANNE

Trojuholník
Klzné kladivo na odstraňovanie prehĺbenín

KLADIVO KLZNE VYTLKACIE

x 1 ks
Štandardná zváracia pištoľ so spúšťacím tlačidlom

PISTOL ZVAROVACIA

x 1 ks
Uzemňovací kábel s medenou koncovkou

KABEL KOSTROVY