Zváračská čiapka WSC 9-12
Zváračská čiapka, WSC 9-12
ZVARACIA CIAPKA WSC 9-12
Obj. č. 0984700300
EAN 4053479255002
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahká a veľmi pohodlná
- Ľahké textilné materiály
- Zvýšený komfort a minimálny tlak na krčné svalstvo vďaka rovnomernému rozloženiu hmotnosti
- Možnosť prispôsobiť na každú veľkosť hlavy
Optimálna ochrana
Optimálne zakrytie tváre, krku a uší na predchádzanie popáleninám.
Kazeta proti oslneniu
- Plynulé nastavenie úrovne ochrany od DIN 9 – 12
- Režim brúsenia vypne kazetu na zabezpečenie brúsenia bez blikania
- Rozšírené zorné pole prostredníctvom nosného výrezu v kazete proti oslneniu
- Vymeniteľné batérie
Univerzálne použitie
Pre všetky metódy oblúkového zvárania: Elektródové zváranie, MIG/MAG, zváranie s plneným zváracím drôtom, zváranie TIG
Upozornenie: Nevhodné pre laserové zváranie!
Hárky údajov(X)
Priepustnosť svetla svetlé | Stupeň ochrany 3 |
Priepustnosť svetla aktivované | Stupeň ochrany 9 – 12 |
Hmotnosť | 425 g |
Kontrolná značka | CE, ANSI, AS/NZS |
Norma EN | 166, 175, 379 |
Zdroj energie | 2vymeniteľné 3V články tvaru mince (CR2032) |
Min./max. prevádzková teplota | -10 do 60 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!