Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zváračská helma Stella

KUKLA ZVARACSKA STELLA CIERNA

Obj. č. 0984700659

EAN 4099618968310

Cena za zvolené balenie
Zváračská helma Stella

Obj. č. 0984700659

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výnimočná ochrana pri zváraní

Plastová/polyamidová prilba s vysokou odolnosťou voči nárazom



Nastaviteľná ochrana hlavy


Disponuje dodatočnými možnosťami nastavenia a zvýšenou podporou na vyššie pohodlie a lepšie nasadenie



Štyri infračervené detektory


Štyri nezávislé detektory oblúka umožňujú výnimočnú odozvu šošovky pri zakrytom zváraní alebo zváraní s nízkym prúdom



Automatické stmavnutie


Šošovky sa pri zapálení oblúka automaticky zapnú



Ochrana zraku pri zmene svetla


Páčka na nastavenie oneskorenia s tromi polohami



Nastavenie čísla odtieňa v rozsahu 9 – 13 pre rôzne postupy zvárania



Presné rozpoznanie oblúka


Optika s vysokým rozlíšením

DIN EN 379, DIN EN 175, ANSI/ ISEA Z87.1-2010

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zváračská ochrana pre zváranie SMAW, MIG (ťažké), MIG (ľahké), TIG, GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW

Priepustnosť svetla aktivované

Stupeň ochrany 9–13

Šírka kazetyxvýška kazetyxhrúbka kazety

110 x 90 x 9 mm

Šírka zorného poľaxvýška zorného poľa

98 x 55 mm

Zdroj energie

Solárne články, bez výmeny akumulátorov

Odolnosť proti UV a infračervenému žiareniu

Áno

Teplotný rozsah použitia min./max.

-5 do 55 °C

Normy

EN 16321-1

Materiál

Nylon (polyamid)

Čas prepnutia tmavé – svetlé min./max.

0,25-0,8 s

Farba

Čierna

Čas prepnutia tmavé – svetlé min.

0,25 s

Hmotnosť výrobku (na kus)

470,000 g

Čas prepnutia tmavé – svetlé

0,2 ms

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vnútorné sklo

SKLICKO VNUTORNE-ND ZVAR. MASKA STELLA

x 5 ks
Predný krycí zorník

SKLICKO VONKAJSIE-ND ZVAR. MASKA STELLA

x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie