Zváračská kukla
Zváračská kukla 3M Speedglas 100
Obj. č. 1931027930
EAN 4061337034065
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
3M Speedglas 100
Zváračská kukla 3M™ Speedglas™ 100 ponúka všetky dôležité základné funkcie špičkových automatických zváračských kukiel. Vďaka svetoznámej technológii proti oslneniu Speedglas™ je kuklu možné Speedglas 100 použiť takmer na všetky procesy oblúkového zvárania.
- Vhodné na väčšinu typov oblúkového zvárania vrátane elektronického zvárania, MIG/MAG a vysokoprúdového zvárania TIG.
- Zváračské kukly Speedglas 100 sú kompatibilné s väčšinou bezúdržbových dýchacích kukiel 3M™ určených na zváračské práce.
- Stupeň krytia možno zvýšiť na 13 alebo 14 pomocou upgradovacích filtrov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | EN 175, EN 166 |
Farba | Čierna |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 424,000 g |