Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zváračské okuliare FORNAX®plus

Zváračské okuliare FORNAX PLUS
OKULIARE FORNAX PLUS OCHR. 5

Obj. č. 0984502250

EAN 4053479675909

Cena za zvolené balenie
Zváračské okuliare FORNAX®plus

Obj. č. 0984502250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Maximálna ochrana v inovatívnom dizajne

Optimálna ochrana oblasti očí


  • Integrovaná bočná ochrana

  • Panoramatické sklá pre veľké zorné pole


Špeciálna technológia skiel s povrchovou vrstvou vysokej kvality


  • Minimalizuje žiaru z iskier pri zváraní

  • Neskreslený výhľad

  • Povrchová vrstva skiel odolná proti poškriabaniu a trvalá povrchová vrstva proti zahmlievaniu z vnútornej strany

  • Sivé sklá na vynikajúce rozpoznávanie farieb

  • Ochrana pred infračerveným a prudkým svetlom

  • 100 % ochrana proti UV žiareniu (až do 400 nm)


Inovatívna technológia postranných ramien


  • Flexibilné dvojzložkové bočnice pre vynikajúci komfort a pevné nasadenie

  • Variabilný uhol bočnice na flexibilné nastavenie

  • Pevné nasadenie bez tlačenia – aj po dlhom nosení


Dômyselný dizajn


  • Veľmi kompaktné po zložení

  • Vynikajúce v kombinácii s dýchacími maskami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Stupeň ochrany proti oslneniu

5

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Odolnosť proti UV a infračervenému žiareniu

Áno

Norma EN

166, 169

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Farba ochranných skiel

Sivá

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie