Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zváračské samosvorné kliešte S hornými upínacími čeľusťami v tvare U ohnutými o 90°

Zváračské samosvorné kliešte
KLIESTE SAMOSVORNE ZVARACIE-L265MM

Obj. č. 071509 13

EAN 4061975605238

Cena za zvolené balenie
Zváračské samosvorné kliešte S hornými upínacími čeľusťami v tvare U ohnutými o 90°

Obj. č. 071509 13

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Uvoľňovacia páčka s ľahkým chodom a pružinovým mechanizmom

  • Praktické jednoručné ovládanie bez námahy – ťahanie namiesto tlačenia

  • Horná čeľusť so zapustenou rukoväťou, trvalo zvarená namiesto spájkovania
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na upnutie profilových a plochých materiálov pred zváraním

Dĺžka

265 mm

Upínacia šírka min./max.

0-60 mm

Šírka upínacích čeľustí

75 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie