Zverná príruba p. montážnu lištu tvaru C
CLMPFLG-PRFL41/22-41/41
Obj. č. 0862006206
EAN 4062856001668
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm, 41x41 mm |
Dĺžka (L) | 105 mm |
Šírka (B) | 58 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 4 mm |
Prípustné zvislé zaťaženie | 2,1 kN |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Materiál | Hliníkovo-zinková konštrukčná oceľ, 1.0242 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 587,800 g |