Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zvieracia páka s vonkajším závitom

Zvieracia páka, oceľ, vonkajší závit, tenká
PAKA-UPINACIA-VONK ZAV-M4X26,5X10

Obj. č. 5099301040

EAN 4056807211886

Cena za zvolené balenie
Zvieracia páka s vonkajším závitom

Obj. č. 5099301040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tenká zvieracia páka z vystuženého polyamidu a s oceľovým závitom
  • Na bezpečné a optimálne uvoľňovanie pri všetkých upínacích prácach
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zvieracie páky sa používajú na miestach, ktoré si vyžadujú obmedzené alebo špecifické nastavenie napätia. Závitová vložka je pripojená k rukoväti pomocou drážkovanej hrany a možno ju demontovať.


Nadvihnutím (potiahnutím) rukoväti sa drážkovaná hrana uvoľní a zvieraciu páku možno presunúť do požadovanej polohy. Po uvoľnení rukoväť automaticky zapadne späť na miesto.

Materiál rukoväte

Vystužené PA – vystužené polyamidom

Materiál závitu

Oceľ

Povrch závitu

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Útly

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Priemer stopky (d2)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

16 mm

Dĺžka páky (l1)

50 mm

Dĺžka závitu (lg)

10 mm

Výška (h1)

34,9 mm

Výška hlavy (k)

26,5 mm

Polomer (r1)

42 mm

Farba

Čierna

Hmotnosť výrobku (na kus)

9,400 g