Zvieracia páka s vonkajším závitom
PAKA-UPINACIA-VONK ZAV-M5X26,5X10
Obj. č. 5099301050
EAN 4056807211909
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na bezpečné a optimálne uvoľňovanie pri všetkých upínacích prácach
Hárky údajov(X)
Zvieracie páky sa používajú na miestach, ktoré si vyžadujú obmedzené alebo špecifické nastavenie napätia. Závitová vložka je pripojená k rukoväti pomocou drážkovanej hrany a možno ju demontovať.
Nadvihnutím (potiahnutím) rukoväti sa drážkovaná hrana uvoľní a zvieraciu páku možno presunúť do požadovanej polohy. Po uvoľnení rukoväť automaticky zapadne späť na miesto.
![]() | |
Materiál rukoväte | Vystužené PA – vystužené polyamidom |
Materiál závitu | Oceľ |
Povrch závitu | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Útly |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Priemer hlavy (dk) | 16 mm |
Dĺžka páky (l1) | 50 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 10 mm |
Výška (h1) | 34,9 mm |
Výška hlavy (k) | 26,5 mm |
Polomer (r1) | 42 mm |
Farba | Čierna |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 10,200 g |
Druh závitu | Metrický závit |