Zvieracia páka s vonkajším závitom v spevnenom dizajne
Zvieracia páka, oceľ, vonkajší závit, spevnená
PAKA-UPINACIA-VONK ZAV-ZOS-M6X31X30
Obj. č. 5099301164
EAN 4056807212135
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na bezpečné a optimálne uvoľňovanie pri všetkých upínacích prácach
 
Hárky údajov(X)
Zvieracie páky sa používajú na miestach, ktoré si vyžadujú obmedzené alebo špecifické nastavenie napätia. Závitová vložka je pripojená k rukoväti pomocou drážkovanej hrany a možno ju demontovať.
Nadvihnutím (potiahnutím) rukoväti sa drážkovaná hrana uvoľní a zvieraciu páku možno presunúť do požadovanej polohy. Po uvoľnení rukoväť automaticky zapadne späť na miesto.
![]()  | |
Materiál rukoväte  | Vystužené PA – vystužené polyamidom  | 
Materiál závitu  | Oceľ  | 
Povrch závitu  | BRU  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Verzia  | Zosilnené vyhotovenie  | 
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M6  | 
Priemer stopky (d2)  | 13,5 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 19 mm  | 
Dĺžka páky (l1)  | 74 mm  | 
Dĺžka závitu (lg)  | 30 mm  | 
Výška (h1)  | 45,5 mm  | 
Výška hlavy (k)  | 31 mm  | 
Polomer (r1)  | 65 mm  | 
Farba  | Čierna  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 43,500 g  | 
Druh závitu  | Metrický závit  |