Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zvieracia páka s vonkajším závitom v spevnenom dizajne

Zvieracia páka, oceľ, vonkajší závit, spevnená
PAKA-UPINACIA-VONK ZAV-ZOS-OR-M10X43X25

Obj. č. 5099301213

EAN 4061975621061

Cena za zvolené balenie
Zvieracia páka s vonkajším závitom v spevnenom dizajne

Obj. č. 5099301213

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zvieracia páka zo zinkového tlakového odliatku so spevneným ozubením vďaka vloženému ozubenému krúžku
  • Na bezpečné a optimálne uvoľňovanie pri všetkých upínacích prácach
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zvieracie páky sa používajú na miestach, ktoré si vyžadujú obmedzené alebo špecifické nastavenie napätia. Závitová vložka je pripojená k rukoväti pomocou drážkovanej hrany a možno ju demontovať.


Nadvihnutím (potiahnutím) rukoväti sa drážkovaná hrana uvoľní a zvieraciu páku možno presunúť do požadovanej polohy. Po uvoľnení rukoväť automaticky zapadne späť na miesto.

Materiál rukoväte

Vystužené PA – vystužené polyamidom

Materiál závitu

Oceľ

Povrch závitu

BRU

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Zosilnené vyhotovenie

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Priemer stopky (d2)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

25 mm

Dĺžka páky (l1)

105 mm

Dĺžka závitu (lg)

25 mm

Výška (h1)

64 mm

Výška hlavy (k)

43 mm

Polomer (r1)

92 mm

Farba

Oranžová

Hmotnosť výrobku (na kus)

112,000 g