Zvieracia páka s vonkajším závitom v spevnenom dizajne
Zvieracia páka, oceľ, vonkajší závit, spevnená
PAKA-UPINACIA-VONK ZAV-ZOS-OR-M5X24,5X30
Obj. č. 5099301153
EAN 4061975621146
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na bezpečné a optimálne uvoľňovanie pri všetkých upínacích prácach
 
Hárky údajov(X)
Zvieracie páky sa používajú na miestach, ktoré si vyžadujú obmedzené alebo špecifické nastavenie napätia. Závitová vložka je pripojená k rukoväti pomocou drážkovanej hrany a možno ju demontovať.
Nadvihnutím (potiahnutím) rukoväti sa drážkovaná hrana uvoľní a zvieraciu páku možno presunúť do požadovanej polohy. Po uvoľnení rukoväť automaticky zapadne späť na miesto.
![]()  | |
Materiál rukoväte  | Vystužené PA – vystužené polyamidom  | 
Materiál závitu  | Oceľ  | 
Povrch závitu  | BRU  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Verzia  | Zosilnené vyhotovenie  | 
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M5  | 
Priemer stopky (d2)  | 10 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 14 mm  | 
Dĺžka páky (l1)  | 49 mm  | 
Dĺžka závitu (lg)  | 30 mm  | 
Výška (h1)  | 33,5 mm  | 
Výška hlavy (k)  | 24,5 mm  | 
Polomer (r1)  | 42 mm  | 
Farba  | Oranžová  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 21,700 g  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
