Zvieracia páka s vonkajším závitom v spevnenom dizajne
Zvieracia páka, oceľ, vonkajší závit, spevnená
PAKA-UPINACIA-VONK ZAV-ZOS-ORAN-M8X36X20
Obj. č. 5099301194
EAN 4061975620996
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na bezpečné a optimálne uvoľňovanie pri všetkých upínacích prácach
 
Hárky údajov(X)
Zvieracie páky sa používajú na miestach, ktoré si vyžadujú obmedzené alebo špecifické nastavenie napätia. Závitová vložka je pripojená k rukoväti pomocou drážkovanej hrany a možno ju demontovať.
Nadvihnutím (potiahnutím) rukoväti sa drážkovaná hrana uvoľní a zvieraciu páku možno presunúť do požadovanej polohy. Po uvoľnení rukoväť automaticky zapadne späť na miesto.
![]()  | |
Materiál rukoväte  | Vystužené PA – vystužené polyamidom  | 
Materiál závitu  | Oceľ  | 
Povrch závitu  | BRU  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Verzia  | Zosilnené vyhotovenie  | 
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M8  | 
Priemer stopky (d2)  | 16 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 22 mm  | 
Dĺžka páky (l1)  | 89 mm  | 
Dĺžka závitu (lg)  | 20 mm  | 
Výška (h1)  | 54 mm  | 
Výška hlavy (k)  | 36 mm  | 
Polomer (r1)  | 78 mm  | 
Farba  | Oranžová  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 67,500 g  | 
Druh závitu  | Metrický závit  |