Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zvinutý pánt, tvar D, široký

Zvinutý pánt široký typ D

Obj. č. 0688401152

EAN 4056807187624

Cena za zvolené balenie
Zvinutý pánt, tvar D, široký

Obj. č. 0688401152

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Záves na montáž s nitovaným kolíkom
Upozornenie

Balenie bez upevňovacích skrutiek!

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre malé dvere, boxy, kufríky, klapky atď.

Typ montáže

Skrutkovacie

Materiál

Oceľ

Dĺžka (A)

40 mm

Šírka (B)

60 mm

Priemer valčeka (R)

5,7 mm

Hrúbka materiálu (M)

1,2 mm

Povrch

Pozinkované

Priemer skrutky

3 mm

Počet vyvŕtaných otvorov

6 KS

Normy

DIN 7954

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie