Zvislá nožička
Zvislá rúrka pre VS CORNERSTONE MAXX
TYČ-VS-CORNERSTONE-MAXX
Obj. č. 0683730417
EAN 4056807331010
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre otočné doplnky rohovej jednotky CORNERSTONE MAXX
- Dve výsuvné karuselové kovania na rohovú skrinku CORNERSTONE MAXX možno namontovať na zvislú rúrku
- Možnosť montáže na ľavú a pravú stranu
- Na použitie so šírkami skrinky 900 alebo 1000 mm
- Jednoduchá montáž úložných prvkov na zvislú rúrku bez použitia nástrojov
- Nastavenie výšky políc bez použitia nástrojov, dokonca aj po inštalácii
- Police možno zasúvať a vysúvať nezávisle od seba bez ovplyvňovania susediacej jednotky
- Dizajn plávajúcej police vďaka skrytým upevňovacím prvkom
Upozornenie
Otočné doplnky a police rohovej jednotky nie sú súčasťou dodávky. Tieto položky si objednajte samostatne podľa šírky konštrukcie/dverí.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Montážna výška min. | 1350 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Biely hliník RAL 9006 |