Zvukoizolačný pás, univerzálny
Zvukoizolačný pás, univerzálny
UMYVADLOVY MONTAZNY PROFIL UNIVERZAL
Obj. č. 0888001011
EAN 4062856296071
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samolepiace a vhodné na všestranné použitie s keramikou všetkých tvarov
- Znižuje prenos hluku prostredníctvom konštrukcií
- Predchádza riziku prasknutia keramiky pri skrutkovaní
- Nezlyháva ani pod záťažou, t. j. žiadne opätovné nastavovanie ani pretrhnutie silikónových spojov vďaka vysokej hrubej hustote
- Vďaka svojej vysokej pružnosti sa zvukoizolačné pásy dokonale prispôsobia keramike, dokonca aj v najužších polomeroch
- Dá sa ručne strhnúť
- 2,5 mm hrúbka umožňuje použiť filigránsky silikónový spoj
Diely, s ktorými sa má pracovať, musia byť úplne suché a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Teplota aplikácie: +10 °C až +30 °C. Skladujte v suchu pod 30 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na prerušenie mostov vedúcich hluk keramickými inštalačnými prvkami a dlaždicami. Na ochranu keramických výrobkov pri inštalácii.
Materiál | PE – polyetylén |
Objemová hmotnosť | 185 kg/m³ |
Farba | Biela |
Dĺžka | 45 m |
Šírka | 18 mm |
Hrúbka | 2,5 mm |