Zvukovoizolačná platňa
Zvukovoizolačná platňa
PLATNE PROTIHLUKOVE SIVE 550X250X2 6KS
Obj. č. 0890100060
EAN 4045989988167
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolná bitúmenová platňa s polypropylénovým povlakom, samolepiaca
- Vynikajúca pevnosť lepidla
- Prakticky nerozbitná
- Odolná voči vode, slabým kyselinám, zásaditým roztokom atď.
- Odolný voči teplotám -30 °C až +80 °C (1 hod. pri + 180 °C)
Hárky údajov(X)
Zabraňuje hluku z vibrácií v interiéri, ktorý spôsobujú vibrujúce diely karosérie, ako je napríklad blatník, tunel kardanového hriadeľa, podlahové diely, dvere a iné postranné diely.
Lepené povrchy musia byť čisté, suché a bez mastnoty. V ojedinelých prípadoch môže lepený spoj spôsobiť problémy, najmä na čerstvo natretých povrchoch (vyrovnávací prostriedok), ako aj na kladivkových alebo podobných povrchoch (menšia kontaktná plocha). Odporúča sa vykonať predbežné testovanie. Po odstránení krycieho materiálu (papier alebo fólia) sa doska na ochranu proti hluku Würth pritlačí na povrch lepiacou stranou nadol. Aby sa dosiahol dokonalý spoj, lepené materiály by mali mať teplotu 20 – 25 ºC a mali by sa pritláčať valčekom, aby nevznikali vzduchové bubliny. Skladovanie dielov vertikálne alebo nad zemou je povolené najskôr 1 hodinu po lepení.
Materiál | Bitúmen |
Farba | Bledosivá (svetlosivá) |
Dĺžkaxšírkaxhrúbka | 550 x 250 x 2 mm |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 180 °C |
Teplotná odolnosť min. | -30 °C |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Počet dielov | 6 KS |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |