Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zvukovoizolačné obloženie

Protihlukový plášť
PLATNE PROTIHLUKOVE CIERNE 1000X500X11MM

Obj. č. 0890100065

EAN 4038898659129

Cena za zvolené balenie
Zvukovoizolačné obloženie

Obj. č. 0890100065

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na absorpciu zvuku, tepelnú izoláciu a vizuálne vylepšenie kapoty motora, batožinového priestoru, dverí atď.
  • Rohože z polyuretánovej mäkkej peny

  • Farba: pena: šedá; horná vrstva: čierna

  • S uzavretou vysoko elastickou polyuretánovou hornou vrstvou na jednej strane

  • Samolepiace

  • Odolnosť voči vode, slanej vode, motorovému oleju, palivám, rozpúšťadlám atď.

  • Nepriepustné pre vzduch a väčšinu tekutín

  • Vysoká pevnosť lepenia

  • Odolnosť voči teplotám -30 °C až +80 °C (1 hod. pri + 180 °C)
Upozornenie

Skladujte tesne uzavreté v pôvodnom obale na suchom mieste pri teplote od +15 °C do +25 °C bez vystavenia priamemu slnečnému žiareniu. Trvanlivosť 12 mesiacov.

Požiarne vlastnosti peny zodpovedajú norme FMVSS 302

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zvukovú izoláciu strojov, krytov spínačov, klimatizačných jednotiek, ventilačných kanálov a plechových obkladov. Vhodné najmä na tenké plechové obklady v automobilovom priemysle (motor a kufor).

Pokyny

Aby sa dosiahlo správne lepenie, musí byť povrch suchý, bez prachu, oleja a mastnoty a musí byť nosný. Musí sa skontrolovať kompatibilita povrchu s čistiacim prostriedkom/samolepiacou vrstvou. Pri lepení postupujte opatrne, pretože keď sa samolepiaca vrstva dostane do kontaktu s povrchom, nie je možné vykonať žiadne opravy. Dbajte na to, aby bol použitý dostatočný tlak a aby pri aplikácii nevznikali vzduchové bubliny.

Materiál

Polyuretán

Farba

Antracitová

Dĺžkaxšírkaxhrúbka

1000 x 500 x 10 mm

Teplotná odolnosť min.

-30 °C

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Počet dielov

2 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie