Zvukovoizolačný a oddeľovací panel CERAfix® 206
Zvukovoizolačné a oddeľovacie panely CERAfix 206
ZVUKOVA IZOLACIA (CERAFIX-206)-4MM
Obj. č. 5875101206
EAN 4047376968271
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduché používanie
- Môže sa používať na adhézne povrchy s tenkým podkladovým lepidlom triedy C2
- Môže sa pokrývať bežnými pokladacími materiálmi
- Vhodné na podlahové vykurovanie
Vysoká odolnosť proti praskaniu a pevnosť v tlaku
Možno použiť pre pracovné zaťaženie do 5 kN/m²
Nízke emisie
- Ekologický panel z polyesterových vlákien
- Ekologicky bezpečný; neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Zvyškový produkt sa môže zlikvidovať ako stavebný odpad.
Elektrické podlahové vykurovanie je na izolácii CERAfix 206 vďaka jej vynikajúcej tepelnej izolácii výrazne účinnejšie; predstavuje tak ideálny doplnok pod keramické krytiny a krytiny z prírodného kameňa.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
CERAfix 206 je vhodný ako separačná vrstva pre všetky druhy povrchových krytín, ako je keramika, prírodný kameň, parkety, a po zatmelení aj pod koberce a plastové podlahy. Môže sa použiť na povrchy ako sú potery, vyplnené betónové povrchy, staré tvrdé krytiny a drevené povrchy. Vysoká pevnosť v tlaku CERAfix 206 umožňuje aplikáciu pri prevádzkovom zaťažení 5,0 kN/m2, t. j. v obytných a komerčných nehnuteľnostiach.
Efekt separácie funguje na princípe odbúrania šmykových napätí od prasknutého povrchu alebo povrchu s narušenými pohybovými škárami v dôsledku plastickej deformácie vo vnútri panelu.
Okrem renovácie kritických podkladov môže CERAfix 206 výrazne znížiť podiel vizuálne nevhodných dilatačných škár v pevnej krytine v nových budovách.
Podkladový materiál byť suchý, zaťažiteľný (užitočné zaťaženie >1,0 kN 7 m2 DIN 1055) a plochý v súlade s normou DIN 18202, tabuľka 3, riadok 3. Na nasiakavé a mierne pieskovité povrchy naneste základný náter CERAfix 101, CERAfix 102 alebo CERAfix 103.
Oddeľovacie panely sa na podkladový materiál prilepia pomocou lepidla na ľahké obkladové prvky PLUS CERAfix 403 a ukladajú sa v polovičnom mriežkovom vzore. Lepidlo na ľahké obkladové prvky PLUS CERAfix 403 nanášajte pomocou zubovej stierky s hrúbkou 6 mm a ihneď
vložte do oddeľovacích panelov. Krycí náter sa môže nanášať po stvrdnutí lepidla. Vo vlhkých a mokrých priestoroch sa na účel utesnenia vopred používa páska CERAfix 305.
V prípade všetkých komponentov uložených na povrchu, napríklad podpier a stien, sa musí dodržať dostatočný odstup od okraja. Na zamedzenie prenosu hluku a zaťaženia sa odporúča použiť okrajový izolačný pás.
Pred kladením kobercových a plastových krytín, napríklad linolea, PVC alebo CV, sa odporúča oddeľovacie panely zatmeliť, aby sa vytvoril bezškárový povrch.
Panely sa môžu rezať okružnými a priamočiarymi pílami alebo pomocou súpravy rezných kotúčov s diamantmi pre uhlovú brúsku.
Materiál | Polyesterová vláknitá doska |
Celková hrúbka | 4 mm |
Podmienka pre izolačný výkon | Pod obkladovými prvkami, DINENISO140-8 |
Dĺžka | 1 m |
Šírka | 60 cm |
Plošná hmotnosť na m² | 3,8 kg |
Vhodnosť pre veľkosť obkladu min. | 100 cm² |
Vhodnosť pre hrúbku prírodného kameňa min. | 8 mm |
Trieda stavebného materiálu | E – normálne horľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DINEN13501 |
Absorpcia prevádzkového zaťaženia | 5 kN/m² |
Podmienka pre absorpciu prevádzkového zaťaženia | podľa DIN 1055 |
Kročajová izolácia, uvoľnená | 8 dB |
Kročajová izolácia, uvoľnené podmienky | s keramikou |
Kročajová izolácia, uvoľnená/podmienky | 8 dB / s keramikou |