Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zvukovoizolačný a oddeľovací panel CERAfix® 206

Zvukovoizolačné a oddeľovacie panely CERAfix 206
ZVUKOVA IZOLACIA (CERAFIX-206)-9MM

Obj. č. 5875102206

EAN 4047376968295

Cena za zvolené balenie
Zvukovoizolačný a oddeľovací panel CERAfix® 206

Obj. č. 5875102206

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vrchné krytiny, napríklad keramické, prírodný kameň, parkety a po natretí aj pod koberce a plastové krytiny

Jednoduché používanie


  • Môže sa používať na adhézne povrchy s tenkým podkladovým lepidlom triedy C2

  • Môže sa pokrývať bežnými pokladacími materiálmi

  • Vhodné na podlahové vykurovanie


Vysoká odolnosť proti praskaniu a pevnosť v tlaku


Možno použiť pre pracovné zaťaženie do 5 kN/m²



Nízke emisie


  • Ekologický panel z polyesterových vlákien

  • Ekologicky bezpečný; neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Zvyškový produkt sa môže zlikvidovať ako stavebný odpad.
Upozornenie

Elektrické podlahové vykurovanie je na izolácii CERAfix 206 vďaka jej vynikajúcej tepelnej izolácii výrazne účinnejšie; predstavuje tak ideálny doplnok pod keramické krytiny a krytiny z prírodného kameňa.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

CERAfix 206 je vhodný ako separačná vrstva pre všetky druhy povrchových krytín, ako je keramika, prírodný kameň, parkety, a po zatmelení aj pod koberce a plastové podlahy. Môže sa použiť na povrchy ako sú potery, vyplnené betónové povrchy, staré tvrdé krytiny a drevené povrchy. Vysoká pevnosť v tlaku CERAfix 206 umožňuje aplikáciu pri prevádzkovom zaťažení 5,0 kN/m2, t. j. v obytných a komerčných nehnuteľnostiach.


Efekt separácie funguje na princípe odbúrania šmykových napätí od prasknutého povrchu alebo povrchu s narušenými pohybovými škárami v dôsledku plastickej deformácie vo vnútri panelu.


Okrem renovácie kritických podkladov môže CERAfix 206 výrazne znížiť podiel vizuálne nevhodných dilatačných škár v pevnej krytine v nových budovách.

Pokyny

Podkladový materiál byť suchý, zaťažiteľný (užitočné zaťaženie >1,0 kN 7 m2 DIN 1055) a plochý v súlade s normou DIN 18202, tabuľka 3, riadok 3. Na nasiakavé a mierne pieskovité povrchy naneste základný náter CERAfix 101, CERAfix 102 alebo CERAfix 103.


Oddeľovacie panely sa na podkladový materiál prilepia pomocou lepidla na ľahké obkladové prvky PLUS CERAfix 403 a ukladajú sa v polovičnom mriežkovom vzore. Lepidlo na ľahké obkladové prvky PLUS CERAfix 403 nanášajte pomocou zubovej stierky s hrúbkou 6 mm a ihneď


vložte do oddeľovacích panelov. Krycí náter sa môže nanášať po stvrdnutí lepidla. Vo vlhkých a mokrých priestoroch sa na účel utesnenia vopred používa páska CERAfix 305.


V prípade všetkých komponentov uložených na povrchu, napríklad podpier a stien, sa musí dodržať dostatočný odstup od okraja. Na zamedzenie prenosu hluku a zaťaženia sa odporúča použiť okrajový izolačný pás.


Pred kladením kobercových a plastových krytín, napríklad linolea, PVC alebo CV, sa odporúča oddeľovacie panely zatmeliť, aby sa vytvoril bezškárový povrch.


Panely sa môžu rezať okružnými a priamočiarymi pílami alebo pomocou súpravy rezných kotúčov s diamantmi pre uhlovú brúsku.

Materiál

Polyesterová vláknitá doska

Celková hrúbka

9 mm

Podmienka pre izolačný výkon

Pod obkladovými prvkami, DINENISO140-8

Dĺžka

1 m

Šírka

60 cm

Plošná hmotnosť na m²

7,2 kg

Vhodnosť pre veľkosť obkladu min.

200 cm²

Vhodnosť pre hrúbku prírodného kameňa min.

10 mm

Trieda stavebného materiálu

E – normálne horľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DINEN13501

Absorpcia prevádzkového zaťaženia

5 kN/m²

Podmienka pre absorpciu prevádzkového zaťaženia

podľa DIN 1055

Kročajová izolácia, uvoľnená

11 dB

Kročajová izolácia, uvoľnené podmienky

s keramikou

Kročajová izolácia, uvoľnená/podmienky

11 dB / s keramikou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie