Zvukovoizolačný prvok VARIFIX®
Izolačný prvok VARIFIX
VARIFIX DIEL (WSH-M10)
Obj. č. 0862102
EAN 4038898342496
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S podložkou
Upevnenie na tlmenie hluku a vibrácií
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pokyny
Tlmiaci prvok sa vloží do montážneho profilu
![]() | |
Priemer kruhového otvoru (RL) | 10,5 mm |
Výška (H) | 17 mm |
Priemer (ØD) | 27 mm |
Vhodnosť pre závitové tyče | M10 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 10,260 g |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x62 mm, 41x41 mm, 41x22 mm, 36x36 mm, 28x28 mm, 26x26 mm, 26x18 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |