bezpečnostná obuv S3 Aries ESD
Bezpečnostná obuv S3 Aries ESD
OBUV ARIES S3 ČIERNA 37
Obj. č. M418116037
EAN 4251402751953
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná kožená obuv S3 má elegantný dizajn a zabezpečuje pohodlie, keď sa nosí počas práce.
- Priedušná useň s plným lícom
- Vnútorná podšívka zo sieťoviny, zaťahovacia šnúrka vyrobená z vysokokvalitného mikrovlákna
- Plastové ochranné špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11 (široký strih)
- ESD, bez použitia kovu
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 600 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 37 |
Materiál zvršku obuvi | Hladká koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, ESD |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |
Veľkosť topánky, UK | 4 |