Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
bit AW<SUP>®</SUP> 1/4" - BIT AW20 SVETLOORANZ 1/4  L25MM bit AW<SUP>®</SUP> 1/4" - BIT AW20 SVETLOORANZ 1/4  L25MM bit AW<SUP>®</SUP> 1/4" - BIT AW20 SVETLOORANZ 1/4  L25MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

bit AW<SUP>®</SUP> 1/4" - BIT AW20 SVETLOORANZ 1/4  L25MM - 1
bit AW<SUP>®</SUP> 1/4" - BIT AW20 SVETLOORANZ 1/4  L25MM - 2
bit AW<SUP>®</SUP> 1/4" - BIT AW20 SVETLOORANZ 1/4  L25MM - 3

bit AW® 1/4"

Hrot, AW, ZEBRA C 6.3 (1/4)
BIT AW20 SVETLOORANZ 1/4 L25MM

Obj. č. 061412520
EAN 4045989352975

Cena za zvolené balenie
bit AW® 1/4"

Obj. č. 061412520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Hrot a držiak na skrutkovacie hroty sa samozrejme môžu použiť aj samostatne. Maximálnu účinnosť systému však dosiahnete len ich kombináciou, najmä pri nepretržitom profesionálnom používaní.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

AW20

Uťahovacia hlava

C 6.3 (1/4 palca)

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Dĺžka

25 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie