bit AW®
Hrot AW E 6,3 (1/4)
BIT AW10 RUZOVY 1/4 L110MM
Obj. č. 06145810
EAN 4038898652250
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
E 6,3 (1/4")
Zdokonalená dlhodobá životnosť skrutkového spoja
- Patentovaný tvar AW hrotu znamená, že vyhadzovacie (vysúvacie) sily sú prakticky nulové
- Rovnomerné rozloženie sily zabraňuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť hlavy skrutky voči korózii
Rýchle, bezpečné a ľahké skrutkovanie
- Tvar hrotu AW optimalizuje prenos sily pri skrutkovaní
- Presné vycentrovanie hrotu a maximalizovaná kontaktná plocha hrotu v skrutke uľahčujú správne skrutkovanie aj pri činnostiach s mnohými skrutkovacími úkonmi.
Jeden hrot pre ručné aj elektrické nástroje
- Šesťhranné upínanie 1/4“ je vhodné pre väčšinu štandardných držiakov skrutkovačov so skľučovadlami pre hroty, elektrické skrutkovače a akumulátorové skrutkovače.
- Drážky v upínaní zaisťujú bezpečné uchytenie hrotu do náradia
Robustný skrutkovací hrot
- Patentovaná konštrukcia hrotu AW aj materiál hrotu zaručujú nadpriemernú prevádzkovú životnosť
- Odolnosť hrotu znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Dĺžky a výstupy vhodné pre širokú škálu skrutkovacích prác
- Tieto hroty sú k dispozícii vo vhodných verziách pre špeciálne skrutkovacie práce
- Hrot je robustný a bezpečne sa používa aj v prípade väčších dĺžok
- Malé balenia minimalizujú požiadavky na skladovanie nástrojov na mieste
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | AW10 |
Uťahovacia hlava | E 6.3 (1/4 palca) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Dĺžka | 110 mm |