bit PZ 1/4"
BIT-PZ2-CIERNY-1/4IN-L50MM
Obj. č. 0614176695
EAN 4099618446405
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle, bezpečné a ľahké skrutkovanie
- Tvar upínania zabezpečuje optimálny prenos sily pri skrutkovaní
- Presné vycentrovanie hrotu a maximalizovaná kontaktná plocha hrotu v skrutke uľahčujú správne skrutkovanie aj pri činnostiach s mnohými skrutkovacími úkonmi.
Jeden hrot pre ručné aj elektrické nástroje
- Šesťhranné upínanie 1/4“ je vhodné pre väčšinu štandardných držiakov skrutkovačov so skľučovadlami pre hroty, elektrické skrutkovače a akumulátorové skrutkovače.
- Drážky v upínaní zaisťujú bezpečné uchytenie hrotu do nástroja
Robustný skrutkovací hrot
- Materiál hrotu zaisťuje výrazne nadpriemernú životnosť
- Odolnosť hrotu znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | PZ2 |
Uťahovacia hlava | C 6.3 (1/4 palca) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Dĺžka | 50 mm |