Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
C 6.3, hrot PZ (1/4“) Šesťhranné upínanie - BIT PZ2 CIERNY 1/4  L25MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

C 6.3, hrot PZ (1/4“) Šesťhranné upínanie - BIT PZ2 CIERNY 1/4  L25MM - 1

C 6.3, hrot PZ (1/4“) Šesťhranné upínanie

Hrot PZ ZEBRA C 6.3 (1/4)
BIT PZ2 CIERNY 1/4 L25MM

Obj. č. 061411252

EAN 4045989352913

Cena za zvolené balenie
C 6.3, hrot PZ (1/4“) Šesťhranné upínanie

Obj. č. 061411252

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hrot pre skrutky Pozidriv

Rýchle, bezpečné a ľahké skrutkovanie


  • Tvar upínania zabezpečuje optimálny prenos sily pri skrutkovaní

  • Presné vycentrovanie hrotu a maximalizovaná kontaktná plocha hrotu v skrutke uľahčujú správne skrutkovanie aj pri činnostiach s mnohými skrutkovacími úkonmi

Jeden hrot pre ručné aj elektrické nástroje


  • Šesťhranné upínanie 1/4“ je vhodné pre väčšinu štandardných držiakov skrutkovačov so skľučovadlami pre hroty, elektrické skrutkovače a akumulátorové skrutkovače

Robustný skrutkovací hrot


  • Materiál hrotu zaisťuje výrazne nadpriemernú životnosť

  • Odolnosť hrotu znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

PZ2

Uťahovacia hlava

C 6.3 (1/4 palca)

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Dĺžka

25 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie