Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

bit RW®

Hrot RW E 6,3 (1/4)
BIT-RW10-RUŽOVÁ-1/4ZO-L50MM

Obj. č. 061471 10

EAN 4061975688361

Cena za zvolené balenie
bit RW®

Obj. č. 061471 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
  • Väčšia sila vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Väčšia stabilita a presné nastavenie polohy vďaka dokonalému nasadeniu skrutkovacieho hrotu na upnutie

  • Práca jednou rukou a vynikajúca opora pri nastavovaní polohy vďaka presnému zasunutiu

  • Obojstranne potlačený skrutkovací hrot na jednoduchú identifikáciu požadovanej veľkosti
Upozornenie

Potrebujete len jeden hrot na upnutie RW a AW. Hroty RW a AW sú vhodné na skrutky s upnutiami RW aj AW.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/4 palca

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Veľkosť upnutia

RW10

Druh upnutia

RW

Dĺžka

50 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie