bit RW®
BIT-RW20-LUMINOORANZOVY-1/4ZO-L70MM
Obj. č. 061475 20
EAN 4062856646975
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Väčšia sila vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Väčšia stabilita a presné nastavenie polohy vďaka dokonalému nasadeniu skrutkovacieho hrotu na upnutie
- Práca jednou rukou a vynikajúca opora pri nastavovaní polohy vďaka presnému zasunutiu
- Obojstranne potlačený skrutkovací hrot na jednoduchú identifikáciu požadovanej veľkosti
Potrebujete len jeden hrot na upnutie RW a AW. Hroty RW a AW sú vhodné na skrutky s upnutiami RW aj AW.
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Veľkosť upnutia | RW20 |
Druh upnutia | RW |
Dĺžka | 70 mm |