bit RW®
Hrot RW E 6,3 (1/4)
BIT-RW40-NEON RUŽOVÁ-1/4ZO-L50MM
Obj. č. 061471 40
EAN 4061975688392
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
- Väčšia sila vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Väčšia stabilita a presné nastavenie polohy vďaka dokonalému nasadeniu skrutkovacieho hrotu na upnutie
- Práca jednou rukou a vynikajúca opora pri nastavovaní polohy vďaka presnému zasunutiu
- Obojstranne potlačený skrutkovací hrot na jednoduchú identifikáciu požadovanej veľkosti
Upozornenie
Potrebujete len jeden hrot na upnutie RW a AW. Hroty RW a AW sú vhodné na skrutky s upnutiami RW aj AW.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Veľkosť upnutia | RW40 |
Druh upnutia | RW |
Dĺžka | 50 mm |