Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

bit TX 1/4" s otvorom

Hrot TX s otvorom C 6,3 (1/4)
BIT TX15 S DIEROU 1/4 L25MM

Obj. č. 0614352615
EAN 4011231512688

Cena za zvolené balenie
bit TX 1/4" s otvorom

Obj. č. 0614352615

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX

Robustný hrot pre väčšinu skrutiek TX


  • Oceľový hrot zaručuje dlhú životnosť

  • Pre bežné aplikácie sú k dispozícii hroty s rôznymi dĺžkami a priemermi


Hrot pre ručné a obrábacie stroje


  • Šesťhranná stopka 1/4“ je vhodná pre väčšinu štandardných držiakov skrutkovačov so skľučovadlami pre hroty, elektrické skrutkovače a akumulátorové skrutkovače.

  • Drážky v stopke zaisťujú bezpečné uchytenie hrotu do náradia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

TX15

Uťahovacia hlava

C 6.3 (1/4 palca)

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Dĺžka

25 mm

Materiál

Oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie