bit TX 1/4" s otvorom
Hrot TX s otvorom E 6,3 (1/4)
BIT TX20 S DIEROU 1/4 L70MM
Obj. č. 06143720
EAN 4050382599827
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hrot pre všetky bežné veľkosti TX skrutiek
Robustný hrot pre väčšinu skrutiek TX
- Oceľový hrot zaručuje dlhú životnosť
 - Pre bežné aplikácie sú k dispozícii hroty rôznych dĺžok a priemerov upínania
 
Jeden hrot pre ručné aj elektrické nástroje
- Šesťhranné upínanie 1/4“ je vhodné pre väčšinu štandardných držiakov skrutkovačov so skľučovadlami pre hroty, elektrické skrutkovače a akumulátorové skrutkovače.
 - Drážky v upínaní zaisťujú bezpečné uchytenie hrotu do náradia
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia  | TX20  | 
Uťahovacia hlava  | E 6.3 (1/4 palca)  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Dĺžka  | 70 mm  | 
Materiál  | Oceľ  |