C 6.3, hrot TX (1/4“) s otvorom
Hrot TX s otvorom C 6,3 (1/4)
BIT TX40 S DIEROU 1/4 L25MM
Obj. č. 0614352640
EAN 4011231512732
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Robustný hrot pre väčšinu skrutiek TX
- Oceľový hrot zaručuje dlhú životnosť
- Pre bežné aplikácie sú k dispozícii hroty rôznych dĺžok a priemerov upínania
Jeden hrot pre ručné aj elektrické nástroje
- Šesťhranné upínanie 1/4“ je vhodné pre väčšinu štandardných držiakov skrutkovačov so skľučovadlami pre hroty, elektrické skrutkovače a akumulátorové skrutkovače.
- Drážky v upínaní zaisťujú bezpečné uchytenie hrotu do náradia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | TX40 |
Uťahovacia hlava | C 6.3 (1/4 palca) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Dĺžka | 25 mm |
Materiál | Oceľ |