Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

bit TX 5/16" C 8,0 (5/16“)

Hrot TX C 8,0 (5/16)
BIT TX40 5/16 L100MM

Obj. č. 0614787401

EAN 4024835553841

Cena za zvolené balenie
bit TX 5/16" C 8,0 (5/16“)

Obj. č. 0614787401

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX

Robustný hrot pre väčšinu skrutiek TX


  • Oceľový hrot zaručuje dlhú životnosť

  • Pre bežné aplikácie sú k dispozícii hroty rôznych dĺžok a priemerov upínania


Jeden hrot pre ručné aj elektrické nástroje


  • Šesťhranné upínanie 5/16 palca je vhodné pre skrutkovače so skľučovadlom na hroty, elektrické skrutkovače a akumulátorové skrutkovače

  • Drážky v upínaní zaisťujú bezpečné uchytenie hrotu do náradia


Robustný skrutkovací hrot


  • Materiál hrotu zaisťuje výrazne nadpriemernú životnosť

  • Odolnosť hrotu znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

TX40

Uťahovacia hlava

C 8.0 (5/16 palca)

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Dĺžka

100 mm